rs50 チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
258件の「rs50 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS40」、「RSローラーチェーン RS50」、「RS50 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm) 15.875 リンク内幅(mm) 9.53 材質(本体) スチール 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 概略質量(kg/m) 1.04 ローラ径(Φmm) 10.16 チェーンNo. RS50 プレート厚(mm) 2 平均引張強度(kN) 27.5 最大許容張力(kN) 6.37
1リンクほか
60 税込66
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体) スチール 種類 ローラチェーン 列数 2 ユニット長さ(m) 3
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:35100-44。販売備考:鉄製となります。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合 50 RS EXTREMA REPLICA 95-98 材質 アルミ 歯数 38T ハードアルマイト チェーンサイズ 530
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:35100-43。販売備考:鉄製となります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS50 EXTREMA-REPLICA 95-98。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:415。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合 50 RS EXTREMA-REPLICA 95-98 材質 アルミ 歯数 43T ハードアルマイト チェーンサイズ 415
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35102-46。販売備考:スチール。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS50 EXTREMA-REPLICA 95-98。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:415。材質[素材]:鉄
材質 歯数 46T チェーンサイズ 415
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1 ユニット長さ(m) 3
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1 チェーン形式 ラムダチェーン
1リンクほか
57 税込63
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:94305-12。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TZR50/R 。アプリリア[APRILIA] RS50 。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数 12T チェーンサイズ 520
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35104-47。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS50 95-05。アプリリア[APRILIA] TUONO 50 [トゥオーノ] 03-05。取り付け穴径:8.2。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:120mm。取付穴数:5穴
材質 スチール(C45鋼) 歯数 47T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理 高周波焼入れ 取付穴数 5穴 取付穴径(mm) 8.2 寸法PCD(mm) 120 チェーンサイズ 420
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リンク内幅W(mm) 24.75 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン リンク内幅(mm) 24.75 列数 1 許容速度(m/min) 50 チェーン形式 ラムダチェーン
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:94107-13。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 955I [デイトナ] 00-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:415。材質[素材]:スチール
適合 50 RS EXTREMA-REPLICA 95-98 材質 スチール 歯数 13T チェーンサイズ 415
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質 列数 2 ピン形式 割ピン形
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン チェーン形式 ラムダチェーン
1リンクほか
64 税込70
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)